Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Wandsender Plano 1 433MHz/2-Funk 1-CH 135200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Wandsender Plano 1 433MHz/2-Funk 1-CH 135200
Glas-Wandsender Plano 1 433MHz/2-Funk 1-CH 135200
Montageanleitung
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517I-42597543
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     135200
EAN/GTIN:
     4260005856941
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
funktaster 1-kanal

Glas-Wandsender Plano 1 433MHz/2-Funk 1-CH 135200

Der Funk-Wandsender Mercato Plano 1 ist ein gleichermaßen auf Aussehen und Bedienerfreundlichkeit abgestimmter 1-Kanal-Wandsender. Die Abdeckung besteht aus einer durchgängigen weißen Glasplatte, welche mit einem kapazitiven Touch-Bedienfeld augestattet ist. Die Bedienung ist sehr einfach und intuitiv. Mit der beiliegenden Wandhalterung kann der Handsender an der Wand fixiert und dennoch jederzeit ganz einfach abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
433 MHz
Rollingcode-System:
nein
Reichweite:
200 m
Mit Funkhandsender:
nein
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
ja
Mit Funkcodiergerät:
nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 29,80*
€ 40,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,47*
€ 40,60*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,40*
€ 40,68*
€ 5,95*
ab € 36,90*
€ 48,52*
€ 4,00*
ab € 38,39*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.