Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 200kW/400V/AC-3 AC 3RT1075-2AT36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     3517I-45200152
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10752AT36
EAN/GTIN:
     4011209582811
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz

Schütz 200kW/400V/AC-3 AC 3RT1075-2AT36

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 575-600 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
575..600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
575..600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
575..600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.098,32*
€ 1.201,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,38*
€ 1.265,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.273,44*
€ 1.361,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.313,61*
€ 1.398,49*
Frei Haus
ab € 1.350,85*
€ 1.434,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,53*
€ 1.620,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,82*
€ 1.608,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,52*
€ 1.567,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,17*
€ 1.541,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,44*
€ 1.515,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA19722A
ab € 68,26*
Zubehör
Siemens
3RA19722E
ab € 75,34*
Zubehör
Siemens
3RA19722F
ab € 76,49*
Zubehör
Siemens
3RH19212JA11
ab € 6,36*
Zubehör
Siemens
3RH19212DA11
ab € 6,19*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA01
ab € 2,49*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA20
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA02
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RT19262ED11
ab € 35,50*
Zubehör
Siemens
3RT19262FL21
ab € 39,98*
Zubehör
Siemens
3RT19262FK31
ab € 44,32*
Zubehör
Siemens
3RH19212EE02
ab € 17,55*
Zubehör
Siemens
3RH19212JE11
ab € 17,35*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,24*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.