Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. 80A Motorschutz NZMN1-M80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-45256396
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265721
EAN/GTIN:
     4015082657215
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. 80A Motorschutz NZMN1-M80

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise: mit Phasenausfallempfindlichkeit, Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..80 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
640..1120 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 245,61*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,34*
€ 251,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,94*
€ 262,85*
€ 5,95*
ab € 236,89*
€ 270,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 238,21*
€ 272,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 51,85*
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,82*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,82*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 55,04*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,69*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 55,02*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,85*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,43*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 366,70*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 652,05*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 372,15*
Zubehör
Eaton
104611
ab € 662,57*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 236,26*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 254,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.