Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte CI43-Gehäuse M3-CI43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-45262056
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     029201
EAN/GTIN:
     4015080292012
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Chassisplatte
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Montageplatte CI43-Gehäuse M3-CI43

Montageplatten aus Stahlblech 3mm, verzinkt, verwendbar für CI43, CI44, CI45 und CI48 , einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben für die einfache Befestigung im CI Gehäuse
Weitere Informationen:
Höhe:
375 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,73*
€ 14,46*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 11,48*
€ 15,49*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 11,68*
€ 15,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,98*
€ 16,16*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 12,81*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001896
ab € 145,58*
Zubehör
Eaton
002217
ab € 92,21*
Zubehör
Eaton
002232
ab € 85,81*
Zubehör
Eaton
002241
ab € 139,90*
Zubehör
Eaton
002242
ab € 145,53*
Zubehör
Eaton
010774
ab € 9,56*
Zubehör
Eaton
017527
ab € 66,95*
Zubehör
Eaton
194554
ab € 170,07*
Zubehör
Eaton
001891 CI45E-200
ab € 136,48*
Zubehör
Eaton
002213 CI43X-125-NA
ab € 85,64*
Zubehör
Eaton
093133
ab € 57,38*
Zubehör
Eaton
097879
ab € 80,38*
Zubehör
Eaton
19900
ab € 78,27*
Zubehör
Eaton
24646
ab € 81,90*
Zubehör
Eaton
29392
ab € 85,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.