Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienengerüst 1x9 Platzeinheiten TG23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-45263055
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044004
EAN/GTIN:
     4015080440048
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene
Kunststoffgehäuse

Tragschienengerüst 1x9 Platzeinheiten TG23

Tragschienengerüst 1-reihig für CI Automatengehäuse, 1x9 TE, 162mm DIN-Schienenlänge, inklusive Halter und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
3 mm
Länge:
150 mm
Höhe:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,93*
€ 12,64*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 13,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,07*
€ 14,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,68*
€ 15,10*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,88*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002234
ab € 105,69*
Zubehör
Eaton
019570
ab € 49,07*
Zubehör
Eaton
021943
ab € 58,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.