Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Gehäuse
>
Artikel
Tragschienengerüst für CI23 TG23
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-2711950
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
044004
EAN/GTIN:
4015080440048
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene
Kunststoffgehäuse
Tragschienengerüst 1-reihig für CI Automatengehäuse, 1x9 TE, 162mm DIN- Schienenlänge, inklusive Halter und Befestigungsmaterial Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 250 mm, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Materialstärke: 3 mm, Länge: 150 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
TG23
Ident Code:
044004
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Installationsverteiler /Zählersch. und Kästen
>
Ergänzungskomponente für Verteilerbau
Weitere Suchbegriffe:
Tragschiene
,
eaton (moeller) kunststoffgehäuse
,
kunststoffgehäuse
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,92*
€ 12,63*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,60*
€ 13,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,06*
€ 14,24*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 15,09*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,87*
€ 15,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
002209 - CI23X-125-NA
Eaton
002209
ab € 63,37*
Zubehör
002212 - CI23X-150-NA
Eaton
002212
ab € 69,47*
Zubehör
002234 - CI23-125-NA
Eaton
002234
ab € 104,73*
Zubehör
002237 - CI23-150-NA
Eaton
002237
ab € 114,99*
Zubehör
012781 - CI23-150
Eaton
012781
ab € 58,43*
Zubehör
019570 - CI23E-125
Eaton
019570
ab € 48,91*
Zubehör
098208 - CI23-125
Eaton
098208
ab € 56,42*
Zubehör
Eaton CI23E-150 Gehäuse 187.5 x 250 x 175 Kunststoff Grau 1 St.
Eaton
021943
ab € 58,05*
Zubehör
Eaton CI23X-125 10408 Universal-Gehäuse Polycarbonat Grau 1 St.
Eaton
10408
ab € 61,25*
Zubehör
Eaton CI23X-150 15154 Universal-Gehäuse Polycarbonat Grau 1 St.
Eaton
15154
ab € 63,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen