Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Steckdose alu m. FI-Schutzschalter 47087003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKO-Steckdose alu m. FI-Schutzschalter 47087003
SCHUKO-Steckdose alu m. FI-Schutzschalter 47087003
Artikel-Nr.:
     3517I-45315380
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47087003
EAN/GTIN:
     4011334378716
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

SCHUKO-Steckdose alu m. FI-Schutzschalter 47087003

Steckdose Schutzkontakt mit FI-Schutzschalter mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Alu. Steckdose Schutzkontakt® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel, nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Flächenprogramm.  Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,26*
€ 173,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,40*
€ 177,57*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,04*
€ 182,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,88*
€ 183,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,21*
€ 184,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.