| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45317108 Herst.-Nr.: 00316141 EAN/GTIN: 4010105316148 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Raumthermostat reinweiß D 11.605.02 RTR Abdeckung für EBERLE-Raumthermostat (Artikel-Nr. D 635 RTR o.A. und D 639/24 RTR PHC o.A.) für Kombinationen Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehknöpfe, Drehschalter, Knöpfe, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Raumtemperaturregler Drehknopf, Raumtemperaturregler Stellrad, Raumthermostat Drehknopf, Raumthermostat Stellrad, Uhrenthermostat Drehknopf, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, peha schalterabdeckung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,28* | € 11,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,35* | € 12,02* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,47* | € 13,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,86* | € 15,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,31* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|