Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh iso. 10 M 8 180074


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180074 Elektrischer Kontakt
Cimco 180074 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517I-45861755
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180074
EAN/GTIN:
     4021103800744
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh rot

Ringkabelschuh iso. 10 M 8 180074

Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0,5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters, 600 V max.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0,5..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36706*
€ 0,51706*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3812*
€ 0,5312*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3984*
€ 0,5584*
29 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4819*
€ 0,6719*
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,4854*
€ 0,6854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5312*
€ 0,63213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5112*
€ 0,60833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4212*
€ 0,50123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101918
ab € 108,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.