Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0217070 Herst.-Nr.: 180074 EAN/GTIN: 4021103800744 |
| |
|
| | |
| Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0,5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters, 600 V max. Ausführung: Querschnitt: 10 mm², Bolzen mit einem Ø von 8 mm, Isolationsfarbe: rot, D1: 4,5, D2: 8,6, D3: 8,4, A1: 16,5, B 14, L 28, Gewicht per 100 St.~: 0,34 kg, nach DIN: -, UL gelistet: x, VE/Stck.: 50. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,36706* | € 0,51706* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3812* | € 0,5312* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3984* | € 0,5584* | | | | | 29 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4819* | € 0,6719* | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,4854* | € 0,6854* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|