Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel kurz, f. ORS 144 K Sockel 163 KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesockel kurz, f. ORS 144 K Sockel 163 KA
Montagesockel kurz, f. ORS 144 K Sockel 163 KA
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-46712668
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     5000585-0201
EAN/GTIN:
     4260432550573
Suchbegriffe:
Montagesockel für Rauchmelder
Rauchmelder-Montagesockel
rauchmelder-montagesockel hekatron
montagesockel für rauchmelder

Montagesockel kurz, f. ORS 144 K Sockel 163 KA

Sockel zum Einsatz an Lüftungskanälen für den Rauchschalter ORS 144 K.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Höhe:
36 mm
Durchmesser:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Brandmeldesockel, Sockel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,82*
€ 115,27*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,38*
€ 123,18*
€ 5,95*
ab € 101,04*
€ 126,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,82*
€ 126,62*
Frei Haus
ab € 102,71*
€ 128,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.