Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13068338 Herst.-Nr.: 953228 EAN/GTIN: 4013364158986 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter DRM2P255SN1802 Zweipoliger Überspannungsableiter DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul. Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination. Zum Schutz der Netzversorgung von Geräten der Industrieelektronik vor transienten Überspannungen in Schaltschränken. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 2 und höher. Weitere Informationen: | | Nennspannung AC: | 230 V | Höchste Dauerspannung AC: | 255 V | Höchste Dauerspannung DC: | 255 V | Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N): | 3 kA | Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE): | 5 kA | Schutzpegel L-N: | 1,25 kV | Schutzpegel L-PE/N-PE: | 1,5 kV | Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): | 32 A | Polzahl: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 60,85* | € 60,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,16* | € 72,19* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,66* | € 72,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,38* | € 73,52* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,97* | € 74,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|