Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Modularkupplung Cat6a 2xRJ45-Buchse (8P8C) 72499


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Modularkupplung Cat6a 2xRJ45-Buchse (8P8C) 72499
RJ45 Modularkupplung Cat6a 2xRJ45-Buchse (8P8C) 72499
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517K-13271340
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     72499
EAN/GTIN:
     4040849724992
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
modularbuchsen rj45 cat 6a

RJ45 Modularkupplung Cat6a 2xRJ45-Buchse (8P8C) 72499

2x RJ45-Buchse (8P8C), zum Verbinden von 2 Netzwerkkabeln mit RJ45 Stecker, echte Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff), Metallgehäuse, Schirmblechummantelung, Platinenkontaktierung, Belegung: 1:1, geeignet für PoE+ nach IEEE 802.3at, max. Bandbreite: 500 MHz, Betriebstemperatur: -20 °C bis 85 °C, Maße (LxBxH): 30,4x15,8x17,8 mm
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Geschirmt:
ja
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung, rj-45 kupplung cat6a
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3340
€ 9,90*
ab € 3,19*
€ 4,83*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,55*
€ 5,37*
€ 3,90*
ab € 4,02*
€ 6,07*
€ 5,90*
ab € 4,30*
€ 6,49*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,75*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
15217
ab € 2,36*
Zubehör
Goobay
44416
ab € 5,11*
Zubehör
Goobay
68912
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay
72361
ab € 2,68*
Zubehör
Goobay
79577
ab € 4,24*
Zubehör
Goobay
15027
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.