| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13864885 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0901 EAN/GTIN: 4011395314920 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler 10fach, schwarz matt SBR-F-10.0.11-885 Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 10-fach Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem free@home Busanschluss. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Zusammenstellung: | Bedienelement | Montageart: | Unterputz | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 191,09* | € 230,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 200,02* | € 239,46* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,00* | € 248,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,56* | € 249,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,35* | € 254,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|