Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC GN 46021075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 460.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma 460.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     3517K-13953984
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.210.75
EAN/GTIN:
     4049787042960
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule

Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC GN 46021075

Kleine optisch-akustische Kombination aus der EvoSIGNAL-Serie Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen TwinLIGHT: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Dauer- und Blinklicht) Mehrtonsirene: Dauer-/Pulston mit 95 dB Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,098 A
Leistung:
1 W
Kalottenfarbe:
grün
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
95 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,65*
€ 83,41*
€ 4,00*
ab € 70,08*
€ 85,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,43*
€ 85,19*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,82*
€ 86,64*
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 89,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.