Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC GN 46021075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 460.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma 460.210.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     6012-13953984
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.210.75
EAN/GTIN:
     4049787042960
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule

Mini TwinLIGHT Combi 24VAC/DC GN 46021075

Kleine optisch-akustische Kombination aus der EvoSIGNAL-Serie Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen TwinLIGHT: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Dauer- und Blinklicht) Mehrtonsirene: Dauer-/Pulston mit 95 dB Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,098 A
Leistung:
1 W
Kalottenfarbe:
grün
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
95 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,04*
€ 85,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,60*
€ 85,70*
€ 5,46*
ab € 71,85*
€ 87,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 89,94*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,99*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 7,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.