Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-15281781 Herst.-Nr.: ZA2BS844 EAN/GTIN: 3389110591767 |
| |
|
| | |
| Pilztaste D=40 rt m.Drehentr. ZA2BS844 Frontelement für Hängetaster XAC A. Vorsatz Not-Aus-Schalter DM 40 mm, Drehentriegelung, DM 22. Grundfarbe Rot. Pilztaster, rot, rastend, Drehentriegelung, für Fronteinbau. Weitere Informationen: | | Farbe des Knopfes: | rot/grün | Bauform der Linse: | rund | Durchmesser der Kappe: | 30 mm | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Schutzart (NEMA): | 13 | Bauform des Knopfes: | flach | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Mit Beleuchtung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, betätigungselement |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,96* | € 22,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,35* | € 22,80* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,54* | € 22,91* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,32* | € 22,97* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 17,55* | € 23,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|