| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-16151874 Herst.-Nr.: 0018.0529 EAN/GTIN: 4012799185291 |
| |
|
| | |
| Winkel 90 Uebergang NW125 a. Flexrohr MF-WLF125/90 MF-WLF100/90: Direktes 90°-Übergangsstück vom runden Querschnitt (Zu-oder Abluftventil) NW 100 auf Flexrohr MF-F90. MF-WLF125/90: Direktes 90°-Übergangsstück vom runden Querschnitt (Zu-oder Abluftventil) NW 125 auf Flexrohr MF-F90. MF-WLF100/63/63: Direktes 90°-Übergangsstück mit sehr niedriger Aufbauhöhe (70 mm) vom runden Querschnitt (Zu-oder Abluftventil) NW 100 auf zwei Flexrohre MF-F63. Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 64,98* | € 83,30* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,07* | € 83,42* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,14* | € 84,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,93* | € 87,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,44* | € 88,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|