Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelbereiter B 28 Plus 104523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Eiswürfelbereiter B 28 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 48,3 x 34 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 28 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 48,3 x 34 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 28 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 48,3 x 34 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 28 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 48,3 x 34 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 28 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 48,3 x 34 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 28 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 48,3 x 34 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 28 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 48,3 x 34 x
Artikel-Nr.:
     3517K-18662605
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104523
EAN/GTIN:
     4015613774053
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Eiswürfelbereiter B 28 Plus 104523

Effizienter und sparsamer Die optimierte Eiswürfelbereiter-Serie B Plus liefert Vollkegel-Eiswürfel in erhöhten Produktionsmengen und ist zugleich sparsamer im Verbrauch. Produktion max. 28 kg / 24 Std.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
300 W
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
Silber
Transparent:
nein
Breite:
340 mm
Höhe:
625 mm
Tiefe:
485 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.105,97*
€ 1.239,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.142,29*
€ 1.275,86*
Frei Haus
ab € 1.162,46*
€ 1.302,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,86*
€ 1.518,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,32*
€ 1.504,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,53*
€ 1.413,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,12*
€ 1.381,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,29*
€ 1.359,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.