Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Raumregler 5-30C AC230V 1Öffner UTE 1001-RAL9016-M55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Raumregler 5-30C AC230V 1Öffner UTE 1001-RAL9016-M55
UP-Raumregler 5-30C AC230V 1Öffner UTE 1001-RAL9016-M55
Artikel-Nr.:
     3517K-19154903
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     191810154202
EAN/GTIN:
     4017254167133
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

UP-Raumregler 5-30C AC230V 1Öffner UTE 1001-RAL9016-M55

Elektromechanischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Aktivweiß matt, 55x55 Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte und elektrische Heizsysteme. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr kleine Schaltdifferenz erreicht.
Weitere Informationen:
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5..30 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,47*
€ 43,11*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,84*
€ 43,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,29*
€ 45,27*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,54*
€ 45,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,81*
€ 46,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.