Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationseinheit m.Wand- und Fernbed. 0010047353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-19168152
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010047353
EAN/GTIN:
     4024074933954

Präsentationseinheit m.Wand- und Fernbed. 0010047353

Präsentationseinh. VAR 60/2 DW inkl. Wand- und Fernbed.,Aufsteller,Anl. Besondere Merkmale, Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Kabellose Kommunikation bei VAR 60/2 DW, Bedarfsabhängige Regelung des Luftvolumenstroms, Integrierter Luftfeuchtigkeitssensor, Integrierter Lichtsensor, 4 individuell wählbare Einsatzbereiche, Leiser EC-Lüftermotor, Flache, formschöne Innenblende aus Kunststoff, weiß, Anschlussmöglichkeit für Bedieneinheit mit / ohne CO2-Sensor, Einfache Geräte- und Systemkonfiguration über DIP-Schalter, Schnelle und werkzeuglose Wartung Ausstattung, LED-Anzeige über Betriebsart und Filterwechsel, 4 wählbare Einsatzbereiche (DIP- Schalter) 20,40,60 m3/h und Schalldämpferbetrieb, DIP-Schalter zur Konfiguration: Leader, Follower, Überwachungsbetrieb, Automatikbetrieb, Intensivlüftungsbetrieb, manueller Betrieb, Nachtlüftung und Querlüftungsbetrieb, Regenerativer Keramikwärmespeicher (auswaschbar), Alternierender Betrieb (70 Sekunden) bei Wärmerückgewinnung, Auswaschbare Filter ISO Coarse 45% und 30% für Außen- und Abluft, Infrarot-Fernbedienung mit Display als Zubehör, Wand-Bedieneinheit (mit und ohne CO2- Sensor) als Zubehör, Bis zu 15 Geräte (Follower) über einen Leader steuerbar Wärmespeichertyp Keramik Volumenstrom (Min, Max) 5, 60 m3/h Wärmebereitstellungsgrad nach nach DIBT (Min/Mittel/Max) 84,9 / 76,6 / 71,4% Filterklasse Außenluft (ISO 16890) ISO Coarse 45% Filterklasse Abluft (ISO 16890) ISO Coarse 30% Schallleistung (Min, Max.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar:
ja
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
60 m³/h
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 728,25*
€ 836,47*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 729,02*
€ 837,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 764,49*
€ 873,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,47*
€ 995,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,30*
€ 986,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,96*
€ 943,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,25*
€ 914,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,25*
€ 866,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
0020236367
ab € 528,94*
Zubehör
Vaillant
0020236363
ab € 52,65*
Zubehör
Vaillant
0010024170
ab € 38,16*
Zubehör
Vaillant
0010024173
ab € 38,52*
Zubehör
Vaillant
0020236366
ab € 18,91*
Zubehör
Vaillant
0010020781
ab € 129,38*
Zubehör
Vaillant
0010024175
ab € 5,55*
Zubehör
Vaillant
0010024168
ab € 32,41*
Zubehör
Vaillant
0020236370
ab € 11,40*
Zubehör
Vaillant
0020236365
ab € 22,49*
Zubehör
Vaillant
0010024172
ab € 22,23*
Zubehör
Vaillant
0010024166
ab € 187,78*
Zubehör
Vaillant
0010020783
ab € 171,32*
Zubehör
Vaillant
0010024174
ab € 82,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.