| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19168685 Herst.-Nr.: 0020204487 EAN/GTIN: 4024074748671 |
| |
|
| | |
| Elektro Heizstab 230V, 2,5KW 0020204487 Elektro Heizstab 230 V, Heizl. 2,5 KW mit 3-Wegeventil inklusive Stellantrieb, speziell als Zusatz- heizung im Solarkreis einsetzbar Weitere Informationen: | | Anschlussleistung: | 0..2,5 kW | Nennspannung 1: | 230 V | Nennspannung 2: | 230 V | Betriebsdruck: | 6 bar | Werkstoff des Heizelements: | Edelstahl | Sicherheitstemperaturbegrenzer: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 405,08* | € 455,41* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 402,86* | € 455,99* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 449,07* | € 504,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|