Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat devireg 531 DE/AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat devireg 531 DE/AT
Thermostat devireg 531 DE/AT
Artikel-Nr.:
     3517K-19265929
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F1036
EAN/GTIN:
     5703466209059
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Thermostat devireg 531 DE/AT

Elektronischer UP-Thermostat mit Raumfühler, Temperaturbereich : 5°C bis 35°C, Spannung: 180 - 250V, 50 Hz, Belastung: 16 A, Anzeige: LED rot/grün, Schutzart: IP 31, Farbe: reinweiß
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Sensor extern:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP31
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,29*
€ 133,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,57*
€ 134,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 148,39*
€ 181,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.