Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimagerät CL3000i UW 70 E, Split, 7kW CL3000iU W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klimagerät CL3000i UW 70 E, Split, 7kW CL3000iU W E
Artikel-Nr.:
     3517K-19477366
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7733701570
EAN/GTIN:
     4062321296124
Suchbegriffe:
Singlesplit Klimagerät
Klimasplitgerät
Split-Klimagerät
Splitklimagerät

Klimagerät CL3000i UW 70 E, Split, 7kW CL3000iU W E

Weitere Informationen:
Ausführung:
Single-Split
Höhe:
337 mm
Breite:
1082 mm
Farbe:
weiß
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
16 mm
Gewicht:
13,6 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: singlesplit klimagerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 337,35*
€ 412,12*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,76*
€ 412,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,12*
€ 490,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,25*
€ 460,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,74*
€ 444,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,35*
€ 401,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.