Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor-Kühlbox 12/24V,18L CDF18 gr CoolFreeze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompressor-Kühlbox 12/24V,18L CDF18 gr CoolFreeze
Kompressor-Kühlbox 12/24V,18L CDF18 gr CoolFreeze
Produktbild Detailansicht
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517K-19653135
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000460
EAN/GTIN:
     4015704254761
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Gefrier-Schrank

Kompressor-Kühlbox 12/24V,18L CDF18 gr CoolFreeze

Kühlen und Gefrieren, 12 oder 24 V Gleichstrom, kühlen zwischen +10 °C und -18 °C
Weitere Informationen:
Energieversorgung:
Strom
Eingangsspannung bei DC:
12/24 V
Nutzinhalt des Kühlfachs:
18 l
Grundfarbe:
grau
Breite:
300 mm
Höhe:
414 mm
Tiefe:
465 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 286,64*
€ 327,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 289,42*
€ 327,90*
Frei Haus
ab € 293,60*
€ 334,29*
Frei Haus
ab € 309,38*
€ 349,49*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 349,68*
€ 389,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,90*
€ 390,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,82*
€ 379,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,88*
€ 361,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.