| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19753521 Herst.-Nr.: 0010027047 EAN/GTIN: 4024074873779 |
| | |
|
| | |
| Elektro-Durchlauferhitzer 24kW pure gesteuert VED E 24/8 BB electronicVED E 24/8 BB pro Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Produktvorteile, Warmwasserkomfort: Fixe Auslauftemperatur bei 55 Grd.C bis zur Leistungsgrenze, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern, Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten, Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten Ausstattung, Fixtemperatur 55 Grd. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff | Nenninhalt: | 1 l | Max. Arbeitsdruck: | 10 bar | Nennleistung: | 24 kW | Nennspannung 1: | 400 V | Nennspannung 2: | 400 V | Geeignet für KNX: | nein | Bedienung: | manuell | Temperaturanzeige: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,97* | € 286,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 237,24* | € 287,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,14* | € 287,97* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 235,23* | € 288,87* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 280,58* | € 336,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|