Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Durchlauferhitzer 24kW electronic pure 24kW gesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1229225
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VEDE24/8BB
EAN/GTIN:
     4024074873779
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
vaillant durchlauferhitzer 24 kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer vaillant
electronicVED E 24/8 BB pro Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Produktvorteile, Warmwasserkomfort: Fixe Auslauftemperatur bei 55 Grd.C bis zur Leistungsgrenze, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern, Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten, Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten Ausstattung, Fixtemperatur 55 Grd.C, Elektronische Leistungssteuerung, Installationsystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit: variabler Elektroanschluss, Klapprahmen, drehbare Haube, Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893, Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1, UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein vergilben durch UV-Einstrahlung) Heizleistung 24 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz Auslauftemperatur (min/max) 35/55 Gr. Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2" Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/2"40/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Montageart: Übertisch/Untertisch, Breite: 240 mm, Höhe: 481 mm, Tiefe: 99 mm, Gewicht: 4,4 kg, Nennleistung: 24 kW, mit Armatur: false, mit Display: false, Heizsystem: Blankdraht, Art der Regelung: elektronisch, Sicherheitsabschaltung: elektronisch, Leistungsregelung: elektronisch, Temperaturanzeige: ohne, Energieeffizienzklasse: A, Geeignet für KNX: false, Nenninhalt: 1 l, Bedienung: manuell, Werkstoff des Druckbehälters: Kunststoff, Geeignet für vorerwärmtes Wasser: false, Anschlussleistung: 24 kW, Schutzart (IP): IP25, Nennspannung 1: 400 V, Nennspannung 2: 400 V, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1/2" Zoll (15), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1/2" Zoll (15), Geeignet für Kunststoffrohre: true, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 21 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 21 mm, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Max. zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VEDE24/8BB
Ident Code:
0010027047
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,25*
€ 287,40*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 238,54*
€ 287,94*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,57*
€ 288,66*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,36*
€ 289,56*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 281,04*
€ 337,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,18*
€ 401,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,41*
€ 390,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,04*
€ 334,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 11,48*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,06*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 45,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.