Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-814769000
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010027047
EAN/GTIN:
     4024074873779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
vaillant durchlauferhitzer 24 kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer vaillant
VA Elektro-Durchlauferhitzer electronic VED E 24/8 BB (pure 24kW gesteuert) VAILLANT electronicVED E 24/8 BB pro Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Produktvorteile - Warmwasserkomfort: Zweistufig einstellbare Auslauftemperatur von 35 und 55Grd.C bis zur Leistungsgrenze - Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern - Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten - Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten Ausstattung - Zwei Fixtemperaturen (35C und 60C) - Elektronische Leistungssteuerung - Installationsystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit: variabler Elektroanschluss, Klapprahmen unten - Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893 - Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 - UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein vergilben durch UV-Einstrahlung) Heizleistung 24 kW Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz Auslauftemperatur (min/max) 35/55 Gr. Kalt-/Warmwasseranschluss R 1/2 Schutzart IP 25 Höhe/Breite/Tiefe 481/240/99 mm Gewicht 4,4 kg Warmwasserbereitungs-Energie- effizienzklasse A (Spektrum A+ bis F) Bestell-Nr. 0010027047
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,25*
€ 287,40*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 238,54*
€ 287,94*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,57*
€ 288,66*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,36*
€ 289,56*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 281,04*
€ 337,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,98*
€ 339,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
308086
ab € 11,48*
Zubehör
k.A.
000472
ab € 4,06*
Zubehör
k.A.
0020138088
ab € 45,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.