Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech 1/2GN,65mm A101192


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Blech 1/2GN, 65 mm | Ausführung: OhnePerforation | Maße: 32,5 x 26,5
Bartscher Blech 1/2GN, 65 mm | Ausführung: OhnePerforation | Maße: 32,5 x 26,5
Bartscher Blech 1/2GN, 65 mm | Ausführung: OhnePerforation | Maße: 32,5 x 26,5
Bartscher Blech 1/2GN, 65 mm | Ausführung: OhnePerforation | Maße: 32,5 x 26,5
Bartscher Blech 1/2GN, 65 mm | Ausführung: OhnePerforation | Maße: 32,5 x 26,5
Artikel-Nr.:
     3517K-19984769
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A101192
EAN/GTIN:
     4015613271774
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Blech 1/2GN,65mm A101192

Blech 1/2GN, 65 mm, Ausführung
Ohne Perforation, Norm
EN 631, Serie
Top Line, Material
CNS 18/10, Gastronorm
1/2 GN, Inhalt
4 Liter, Stapelbar
Ja, Oberfläche
Seidenmatt, Verstärkter Rand
Ja, Eigenschaften
-, Tiefe Behälter
65 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 20,37*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,29*
€ 20,99*
€ 3,90*
ab € 17,48*
€ 23,61*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 17,66*
€ 23,99*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,55*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A101100
ab € 32,02*
Ähnlich
Bartscher
A101150
ab € 37,83*
Ähnlich
Bartscher
A101065
ab € 24,26*
Ähnlich
Bartscher
A102100
ab € 18,00*
Ähnlich
Bartscher
A102065
ab € 14,23*
Ähnlich
Bartscher
A101185
ab € 19,67*
Ähnlich
Bartscher
A101186
ab € 21,60*
Ähnlich
Bartscher
A101187
ab € 25,09*
Ähnlich
Bartscher
A101190
ab € 10,83*
Ähnlich
Bartscher
A101191
ab € 13,55*
Ähnlich
Bartscher
A101181
ab € 33,11*
Ähnlich
Bartscher
A101182
ab € 39,94*
Ähnlich
Bartscher
A101183
ab € 43,44*
Ähnlich
Bartscher
A101195
ab € 13,58*
Ähnlich
Bartscher
A101196
ab € 18,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.