Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler G 1 Zoll, 0,2-6bar R 10-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckregler - Multifix-Baureihe 5
Exemplarische Darstellung: Druckregler - Multifix-Baureihe 5
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     3517K-23561034
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     27230
EAN/GTIN:
     4050571564513
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler

Druckregler G 1 Zoll, 0,2-6bar R 10-6

Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Manometeranschluss: G 1/4"
(Baureihe 0: G 1/8"
) Eigenluftverbrauch: keiner (Baureihe 4: max. 1,5 l/min, Baureihe 5: max. 0,5 l/min, Präzisionsregler: ca.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,56*
€ 176,08*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 146,86*
€ 176,63*
Frei Haus
ab € 152,68*
€ 182,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.