Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder 63mm Hub 90mm SQ 63/90 SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SQ63/90SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 63mm, Hub 90mm
SQ63/90SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 63mm, Hub 90mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     3517K-23562349
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     298846
EAN/GTIN:
     4050571639501
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Druckluft Winkelstück

Kompaktzylinder 63mm Hub 90mm SQ 63/90 SZ

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 108,09*
€ 131,72*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 108,47*
€ 132,31*
Frei Haus
ab € 112,57*
€ 136,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.