Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SQ63/90SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 63mm, Hub 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SQ63/90SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 63mm, Hub 90mm
SQ63/90SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 63mm, Hub 90mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-SQ 63/90 SZ
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     SQ 63/90 SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Druckluft Winkelstück
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D Vorteile: -besonders preiswert, -Zylinderschalter von verschiedenen Seiten montierbar, -Haupteinbaumaße identisch mit SMC Serie CQ2A (CQ2)
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
90 MM
H (Kolbenstangengewinde):
M 10
G (Druckluftanschluss):
G 1/4"
Reparatursätze:
SQ 63 REP
A:
54,0 MM
B:
46,0 MM
C:
15 MM
D:
20 MM
E:
77 MM
F:
10,5 MM
J:
7,0 MM
K:
17 MM
L:
8,0 MM
M:
60 MM
N:
9,0 MM
O:
14 (9 tief) MM
P:
M 10
P1:
28,5 MM
Q:
15,0 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Winkelstück, druckluft winkelstück, SQ63/90SZ, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Kompakt-Zylinder, Eco-Line Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kurzhub-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,06*
€ 130,72*
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 107,92*
€ 131,28*
Frei Haus
ab € 112,08*
€ 135,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,28*
€ 156,2232
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,74*
€ 155,5806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,62*
€ 149,4878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,50*
€ 148,155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,92*
€ 128,4248
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.