Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder 63mm Hub 90mm SQ 63/90 SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SQ63/90SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 63mm, Hub 90mm
SQ63/90SZ Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Kolben 63mm, Hub 90mm
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     6012-23562349
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     298846
EAN/GTIN:
     4050571639501
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Druckluft Winkelstück

Kompaktzylinder 63mm Hub 90mm SQ 63/90 SZ

Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Betriebsdruck: max. 10 bar
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,06*
€ 130,72*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 107,92*
€ 131,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,08*
€ 135,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.