Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder Kolb. 8mm H. 40mm ZDM 8/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZDM8/40 ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 8mm,Hub 40mm
ZDM8/40 ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 8mm,Hub 40mm
Exemplarische Darstellung: Rundzylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Rundzylinder ISO 6432
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     3517K-23564267
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     17256
EAN/GTIN:
     4050571812393
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552

Zylinder Kolb. 8mm H. 40mm ZDM 8/40

Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Optional: Viton-Dichtungen (kein Magnetkolben möglich) -V, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C <= Ta <= 80°C -X* *verfügbar ab Kolben 16 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
€ 8,90*
ab € 31,41*
€ 41,09*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,00*
€ 41,88*
€ 3,90*
ab € 33,17*
€ 43,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.