Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDM8/40 ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 8mm,Hub 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZDM8/40 ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 8mm,Hub 40mm
ZDM8/40 ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 8mm,Hub 40mm
Exemplarische Darstellung: Rundzylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Rundzylinder ISO 6432
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-ZDM 8/40
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     ZDM 8/40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D in Verbindung mit Befestigung D1, C in Verbindung mit Befestigung C1 Optional: FKM-Dichtungen (Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) -V, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C <=Ta<= 80°C -X
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
8 MM
Hub:
40 MM
Ausführung:
Standard
A (Kolbenstangengewinde):
M 4
B (Befestigungsgewinde):
M 12x1,25
R (Druckluftanschluss):
M 5
A1:
4 MM
C:
16 MM
D:
8 MM
E:
4 MM
F:
12 MM
G:
64 MM
K:
16 MM
L:
12 MM
M:
86 MM
N:
6 MM
P:
46 MM
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso zylinder, ZDM8/40, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
60
€ 8,90*
ab € 31,41*
€ 41,09*
€ 5,00*
ab € 32,00*
€ 41,88*
€ 3,90*
ab € 33,17*
€ 43,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,8257
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,0649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,6131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,3779
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.