Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer 63mm MS -402063 MB10CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-402063MB10CR Manometer senkrecht 63mm, -0,04 bar bis 0,02 bar mbar, G 1/4"
MS-402063MB10CR Manometer senkrecht 63mm, -0,04 bar bis 0,02 bar mbar, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     3517K-23569721
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     247637
EAN/GTIN:
     4050571500801
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Manometer 63mm MS -402063 MB10CR

Verwendung: Manometer zur Druckmessung im mbar-Bereich Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2"
*** (Ø 63: G 1/4"
***) Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +80°C Nullpunktkorrektur: frontseitig Schutzart: IP 54 *5-fach überdrucksicher, **nicht überdrucksicher, ***mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,81*
€ 113,63*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 92,01*
€ 113,73*
Frei Haus
ab € 95,78*
€ 118,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.