Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-402063MB10CR Manometer senkrecht 63mm, -0,04 bar bis 0,02 bar mbar, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-402063MB10CR Manometer senkrecht 63mm, -0,04 bar bis 0,02 bar mbar, G 1/4"
MS-402063MB10CR Manometer senkrecht 63mm, -0,04 bar bis 0,02 bar mbar, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Manometer senkrecht
Artikel-Nr.:
     955-MS -402063 MB10CR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MS -402063 MB10CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas Anschlussgewinde: G 1/2" *** (Ø 63: G 1/4" ***) Klasse: 1,6 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis +60°C, Messstoff: -20°C bis +80°C Nullpunktkorrektur: frontseitig Schutzart: IP 54 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *5-fach überdrucksicher, **nicht überdrucksicher, ***mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
63 MM
Anzeigebereich:
-0,04 bar bis 0,02 bar MBAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" ***
Skalenteilung:
2 MBAR
Überdrucksicher:
-600 bis 600 MBAR
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/2, druck messgerät, landefeld manometer, MS-402063MB10CR, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Feinmess-Manometer, Hydraulik-Manometer, Kapselfedermanometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Manometer, Vakuummeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,81*
€ 113,63*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 92,01*
€ 113,73*
Frei Haus
ab € 95,78*
€ 118,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,73*
€ 135,3387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,07*
€ 133,3633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,80*
€ 128,282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,34*
€ 124,1646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,01*
€ 109,4919
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.