| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-23864632 Herst.-Nr.: 23030727 EAN/GTIN: 4048652114016 |
| |
|
| | |
| Stromzähler 23030727 Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, Lieferung und Bezug, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler zur Wirkenergiemessung, für 4-Leiternetze mit D0- Ausgang. Elektrizitätszähler für Direktmessung der Wirkenergie. Registrierung der Energie werksseitig. Einrichtungszähler +A und -A, Genauigkeitsklasse B gemäß DIN EN 50470-1, -3, zweizeilige LC-Anzeige, optische Taste für die Bedienung der Anzeige z. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 60 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 96,55* | € 117,99* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,46* | € 118,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,76* | € 122,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,63* | € 126,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,61* | € 127,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|