Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT,MID 0.25-5(60)A, 3 x 230/400V Generation M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6519179
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     EHZEDL21,LIEF.U.BEZUG
EAN/GTIN:
     4048652114016
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, Lieferung und Bezug, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler zur Wirkenergiemessung, für 4-Leiternetze mit D0- Ausgang. Elektrizitätszähler für Direktmessung der Wirkenergie. Registrierung der Energie werksseitig. Einrichtungszähler +A und -A, Genauigkeitsklasse B gemäß DIN EN 50470-1, -3, zweizeilige LC-Anzeige, optische Taste für die Bedienung der Anzeige z.B. Anzeigefortschaltung. Datenschutz für Verbrauchsinformationen, optische Datenschnittstelle D0 zum permanenten Auslesen von Zählerdaten auf der Zählervorderseite, zweite, bidirektionale Datenschnittstelle zur Datenauslesung und Tarifsteuerung, Datenprotokoll SML (Smart Message Language), sehr hohe Festigkeit gegen Magnetfelder. Messwerte Momentanleistung (P), historische Werte 1, 7, 30, 365, 730 Tage, zusätzliches, rückstellbares Energieregister über PIN. Technische Daten System, Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 5(60)Ampere, Frequenz (f) 50 Hertz, Anzeige LCD, zweizeilig, 6.0, Genauigkeit (Wirk) A, Eigenverbrauch (Ue) < 1,1 W pro Phase, Eigenverbrauch (Ie) < 0,25 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -25 bis +55° C, Schutzklasse (Gehäuse) IP 51, Schutzklasse (Anschlüsse) IP20, Gewicht ca. 0,5 kg, Abmessungen (B x H x T) 90 x 135 x 78 mm Montageart: Stecktechnik, Breite: 140 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 110 mm, Tiefe: 100 mm, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 60 A, Breite in Teilungseinheiten: 5, Anzahl der Stellen: 6, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirkleistung, Tarifausführung: Zweitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: false, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: optisch, Impulsart: D0, Impulsrate: 0 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: true, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
EHZEDL21,LIEF.U.BEZUG
Ident Code:
23030727
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, drehstromzähler, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,92*
€ 119,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,49*
€ 119,60*
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 124,08*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,29*
€ 128,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,19*
€ 129,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.