Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzähler 23030727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-23864632
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     23030727
EAN/GTIN:
     4048652114016
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Stromzähler 23030727

Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, Lieferung und Bezug, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, MID. Direktmessender Drehstromzähler zur Wirkenergiemessung, für 4-Leiternetze mit D0- Ausgang. Elektrizitätszähler für Direktmessung der Wirkenergie. Registrierung der Energie werksseitig. Einrichtungszähler +A und -A, Genauigkeitsklasse B gemäß DIN EN 50470-1, -3, zweizeilige LC-Anzeige, optische Taste für die Bedienung der Anzeige z.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
60 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,92*
€ 119,50*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,49*
€ 119,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 124,08*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,29*
€ 128,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,19*
€ 129,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.