Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalst.Blitzlicht rt, 230V AC XVDLS6M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalst.Blitzlicht rt, 230V AC XVDLS6M4
Signalst.Blitzlicht rt, 230V AC XVDLS6M4
Artikel-Nr.:
     3517K-25280738
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVDLS6M4
EAN/GTIN:
     3389110111002
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Signalst.Blitzlicht rt, 230V AC XVDLS6M4

Rotes Stroboblinklicht. Es ist Teil der Baureihe Harmony XVDLS mit einem Durchmesser von 45 mm kompakte Signalstationen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
120 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
1 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
sonstige
Mit Kontakt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,30*
€ 48,55*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,47*
€ 48,66*
€ 3,90*
ab € 38,34*
€ 49,96*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,35*
€ 50,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,26*
€ 56,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.