Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalst.Blitzlicht rt, 230V AC XVDLS6M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalst.Blitzlicht rt, 230V AC XVDLS6M4
Signalst.Blitzlicht rt, 230V AC XVDLS6M4
Artikel-Nr.:
     6012-25280738
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVDLS6M4
EAN/GTIN:
     3389110111002
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Signalst.Blitzlicht rt, 230V AC XVDLS6M4

Rotes Stroboblinklicht. Es ist Teil der Baureihe Harmony XVDLS mit einem Durchmesser von 45 mm kompakte Signalstationen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
120 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
1 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
sonstige
Mit Kontakt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,30*
€ 48,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,37*
€ 48,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,52*
€ 50,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,25*
€ 51,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,12*
€ 56,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.