Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidichtung K4-K6 60x60 KZ66


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gummidichtung IP 65 f. 60x60mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.
Gummidichtung IP 65 f. 60x60mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.
Gummidichtung IP 65 f. 60x60mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.
Artikel-Nr.:
     3517K-25293680
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KZ66
EAN/GTIN:
     3389110552294
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Nockenschalter

Gummidichtung K4-K6 60x60 KZ66

Türmontagezubehör für Vario-Lasttrennschalter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,706*
€ 1,226*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,06*
€ 4,58*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,61*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,21*
€ 4,82*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.