Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidichtung K4-K6 60x60 KZ66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummidichtung IP 65 f. 60x60mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.
Gummidichtung IP 65 f. 60x60mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.
Gummidichtung IP 65 f. 60x60mm Frontpl. u. Fronteinbau Nockensch., 5 Stck.
Artikel-Nr.:
     6012-25293680
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KZ66
EAN/GTIN:
     3389110552294
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Nockenschalter

Gummidichtung K4-K6 60x60 KZ66

Türmontagezubehör für Vario-Lasttrennschalter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,716*
€ 1,166*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,09*
€ 4,59*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,62*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,17*
€ 4,80*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,166*
€ 1,38754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.