Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassermelder SHT 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wassermelder SHT 5000
Wassermelder SHT 5000
Artikel-Nr.:
     3517K-26765389
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300744
EAN/GTIN:
     4044764000933
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder schabus
wassermelder

Wassermelder SHT 5000

Der Wassermelder SHT 5000 ist ein leistungsstarkes Multifunktionsgerät zur Überwachung von Kellern, Flachdächern, Zisternen, Güllegruben u.v.m., am Gerät können pro Eingang ein Wassersensor oder Schwimmschalter bzw. auch mehrere parallel angeschlossen werden. Zur lautstarken Alarmierung ist ein Signalgeber eingebaut, der für jeden Eingang zu- oder abgeschaltet werden kann.
Weitere Informationen:
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung:
230 V
Höhe:
55 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,73*
€ 95,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,38*
€ 103,46*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 84,36*
€ 108,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.