Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt/Not-Aus-Taster rot, Pilzdrucktaster XB7ES542P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Not-Halt/Not-Aus-Taster rot, Pilzdrucktaster XB7ES542P
Not-Halt/Not-Aus-Taster rot, Pilzdrucktaster XB7ES542P
Artikel-Nr.:
     3517K-27267615
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7ES542P
EAN/GTIN:
     3389110162363
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter

Not-Halt/Not-Aus-Taster rot, Pilzdrucktaster XB7ES542P

Die Baureihe Harmony XB7 bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Damit eignet sich dieser Not-Aus-Taster aus Kunststoff in Monoblockausführung ideal für den universellen und kostengünstigen Einsatz in der Industrie, im Maschinenbau und bei Schaltschrankbauern. Dieser 40mm rote Pildrucktaster mit einer hohen IP-Schutzklasse sorgt für eine komfortable, ergonomische Betätigung.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 14,39*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,687*
€ 14,437*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 14,45*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,07*
€ 14,88*
10
Frei Haus
ab € 12,165*
€ 15,005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,437*
€ 17,18003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,637*
€ 16,22803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,687*
€ 13,90753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.