Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen univers 1000W 230/400V eds RiRo u 1000E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen univers 1000W 230/400V eds RiRo u 1000E
Rippenrohrheizofen univers 1000W 230/400V eds RiRo u 1000E
Artikel-Nr.:
     3517K-28095066
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     U 1000E
EAN/GTIN:
     4010202600409
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen univers 1000W 230/400V eds RiRo u 1000E

Edelstahl Rippenrohrheizofen universal, 1000 W, 230/400 V, Regelung extern. In den Leistungsstufen von 1000 W bis 3000 W kann der Anschluss wahlweise an 230 V oder 400 V 3 (N) erfolgen. Staub- und Wasserdicht Schutzart IP66 / IP67. Schlagfestes Anschlussgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, inkl. Schnell-Montage-Füße für Wand- oder Bodenmontage und Kabelverschraubung M20.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,62*
€ 179,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,56*
€ 180,19*
Frei Haus
ab € 150,64*
€ 186,73*
€ 5,95*
ab € 152,52*
€ 188,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
KA3M3X15
ab € 19,69*
Zubehör
Schultze
KORB1000
ab € 133,87*
Zubehör
Schultze
1-000
ab € 99,21*
Zubehör
Schultze
1-ECO
ab € 243,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.