Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handstaubsauger Premium AS 1110 LT sw/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Handstaubsauger Premium AS 1110 LT sw/si
Akku-Handstaubsauger Premium AS 1110 LT sw/si
Produktbild Detailansicht
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517K-28153097
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     2977003
EAN/GTIN:
     4002780012521
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Akku-Handstaubsauger Premium AS 1110 LT sw/si

Li-Ion Long-Life Akku, hocheffizienter BLDC-Motor, bis zu 22 Min. Betriebsdauer, 3,5 Std. Ladezeit, 2 Leistungsstufen, Ladekontrollleuchte, 2-in-1 Fugen- und Möbelbürste, Polsterdüse, Stand-Ladestation, Zubehöraufbewahrung, HEPA-Filter + Vorf ilter, max. Unterdruck: 15 kPa
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Max. Batterielaufzeit:
22 min
Grundfarbe:
sonstige
Behältervolumen:
0,15 l
Gewicht:
0,5 kg
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Teleskoprohr:
nein
Breite:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 74,99*
€ 98,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,00*
€ 98,13*
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 100,66*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 77,40*
€ 100,79*
€ 3,50*
ab € 81,61*
€ 105,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.