| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29154012 Herst.-Nr.: 547890054602 EAN/GTIN: 4017254167218 |
| |
|
| | |
| UP-Raumregler 5-30C AC230V Ausgang Triac UTE 2100-RAL9016-G55 Elektronischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Aktivweiß glänzend, 55x55 Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte Heizsysteme. Durch Einsatz eines Triac-Schalters völlig geräuschlos, im Gegensatz zu Relais oder Bimetall. Weitere Informationen: | | Regelungsart An/Aus: | nein | Regelungsart modulierend: | ja | Art der Spannungsversorgung: | 230 V | Anschluss: | drei-/vieradrig | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 5..30 °C | Sensor extern: | nein | Regelcharakteristik: | sonstige | Geeignet für Heizen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,42* | € 43,03* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,62* | € 43,16* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,35* | € 45,66* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,94* | € 46,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,82* | € 46,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|