| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29154021 Herst.-Nr.: 547895524102 EAN/GTIN: 4017254167454 |
| |
|
| | |
| UP-Raumregler 5-30C AC24V Ausgang Triac UTE 2500-24RA9010M55 Elektronischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Polarweiß matt, 55x55 Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte Heizsysteme. Durch Einsatz eines Triac-Schalters völlig geräuschlos, im Gegensatz zu Relais oder Bimetall. Automatisch umschaltbar durch einen Change-Over-Eingang, daher einsetzbar zum Heizen und Kühlen. Weitere Informationen: | | Regelungsart An/Aus: | nein | Regelungsart modulierend: | ja | Art der Spannungsversorgung: | 24 V | Anschluss: | sonstige | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 5..30 °C | Sensor extern: | nein | Regelcharakteristik: | sonstige | Geeignet für Heizen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,07* | € 52,37* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,94* | € 52,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,91* | € 53,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,42* | € 53,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,38* | € 76,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|